Stopka vŕtacej tyče GARANT Master Mute tlmiace kmitanie, 8×D, Systém / ⌀ stopky: DM/40

Č. pol.: 264930 DM/40
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Systém / ⌀ stopky Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 8×D
  • Kmitanie: tlmené
  • Systém: DM
  • Vnútorné chladenie: áno

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Mute
Vnútorná hrúbka zatočenia do 8×D
Kmitanie tlmené
Systém DM
Vnútorné chladenie áno
Celková dĺžka L 408 mm
neupínateľný rozsah S 144 mm
odporúčaná dĺžka upínania 160 mm
Súprava montážnych skrutiek 269026 3
Konektor pre prípojku chladiaceho média 269208
Vysoký tlak Spojovacia hadica 269207
vhodná vymeniteľná vyvŕtavacia hlava 264838; 264839
Druh produktu Základný korpus vyvrtávacej tyče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 264930 DM/40
EAN/GTIN 4062406231330
Číslo výrobcu 264930 DM/40

Popis

Rozsah dodávky:

Redukčný adaptér pre prípojku chladiaceho média.

Poznámka:

Neupínajte na oblasť označenú písmenom s!
Dmin = 1/2 ⌀ stopky + H + L3 stredové presadenie vyvrtávacej hlavy.
Pohodlná orientácia vyvrtávacej tyče pomocou nastavovacej hlavy č. 265001.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "Master Mute" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka