Stopka vŕtacej tyče GARANT Master Mute tlmiace kmitanie DM/60

Č. pol.: 264930 DM/60
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 8×D
  • Kmitanie: tlmené
  • Systém: DM
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Mute
Vnútorná hrúbka zatočenia do 8×D
Kmitanie tlmené
Systém DM
Vnútorné chladenie áno
Celková dĺžka L 628 mm
Stredový posun H základné teleso 10 mm
neupínateľný rozsah S 230 mm
odporúčaná dĺžka upínania 240 mm
Súprava montážnych skrutiek 269026 3
Konektor pre prípojku chladiaceho média 269208
Vysoký tlak Spojovacia hadica 269207
vhodná vymeniteľná vyvŕtavacia hlava 264838; 264839
Druh produktu Základný korpus vyvrtávacej tyče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 264930 DM/60
EAN/GTIN 4062406231354
Číslo výrobcu 264930 DM/60

Popis

Rozsah dodávky:

Redukčný adaptér pre prípojku chladiaceho média.

Poznámka:

Neupínajte na oblasť označenú písmenom s!
Dmin = 1/2 ⌀ stopky + H + L3 stredové presadenie vyvrtávacej hlavy.
Pohodlná orientácia vyvrtávacej tyče pomocou nastavovacej hlavy č. 265001.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Z tej istej série "Master Mute" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.