Pre túto položku je dostupný iný variant:

Vymeniteľná rezacia hlava GARANT Master Mute DM/52

Č. pol.: 264839 DM/52
Zľava
259,00 €
Cena platí do 29. 9. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Systém / typ Cena za kus vrát. DPH
  • Systém: DM
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Mute
Druh použitia ľavé
Systém DM
Vnútorné chladenie áno
Rozhranie/Miesto odpojenia 40 mm
ISO-kód vymeniteľná vyvŕtavacia hlava DIL
vhodná otočná rezná platnička 22
Uhol nábehu 90 Stupeň
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 48 mm
Odsadenie stredu L3 25 mm
Celková dĺžka L 40 mm
Podložka 279820 4
Skrutka pre podložku 259027 2
Čeľusť, skrutka, O-krúžok 279835 4
Druh produktu Vyvŕtavacia hlava

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 264839 DM/52
EAN/GTIN 4251414902893
Číslo výrobcu 264839 DM/52

Popis

Prevedenie:

Pre došticky na sústruženie závitov velkosti 22.

Vhodné pro:

Vyvrtávacie tyče č. 264930, 264934 a 264938.

Poznámka:

Kombinácia všetkých vymeniteľných rezných hláv so všetkými hriadeľmi vŕtacej tyče v rámci toho istého systému (GL, QC, DM) je možná.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely

Z tej istej série "Master Mute" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka