Pre túto položku je dostupný iný variant:

Vymeniteľná rezacia hlava GARANT Master Mute DM/51

Č. pol.: 264839 DM/51
Zľava
259,00 €
Cena platí do 31. 7. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Systém / typ Cena za kus vrát. DPH
  • Systém: DM
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria Master Mute
    Druh použitia ľavé
    Systém DM
    Vnútorné chladenie áno
    Rozhranie/Miesto odpojenia 40 mm
    ISO-kód vymeniteľná vyvŕtavacia hlava DIL
    vhodná otočná rezná platnička 16
    Uhol nábehu 90 Stupeň
    Minimálny priemer predvŕtania Dmin 48 mm
    Odsadenie stredu L3 25 mm
    Celková dĺžka L 35 mm
    Podložka 279820 1
    Skrutka pre podložku 269027 3
    Čeľusť, skrutka, O-krúžok 279835 2
    Druh produktu Vyvŕtavacia hlava

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 264839 DM/51
    EAN/GTIN 4251414902862
    Číslo výrobcu 264839 DM/51

    Popis

    Prevedenie:

    Pre došticky na sústruženie závitov velkosti 16.

    Vhodné pro:

    Vyvrtávacie tyče č. 264930, 264934 a 264938.

    Poznámka:

    Kombinácia všetkých vymeniteľných rezných hláv so všetkými hriadeľmi vŕtacej tyče v rámci toho istého systému (GL, QC, DM) je možná.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Náhradné diely

    Z tej istej série "Master Mute" Zobraziť všetky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka