Pre túto položku je dostupný iný variant:

Vymeniteľná rezacia hlava GARANT Master Mute DM/42

Č. pol.: 264838 DM/42
Zľava
259,00 €
Cena platí do 29. 9. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Systém / typ Cena za kus vrát. DPH
  • Systém: DM
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Mute
Druh použitia pravé
Systém DM
Vnútorné chladenie áno
Rozhranie/Miesto odpojenia 40 mm
ISO-kód vymeniteľná vyvŕtavacia hlava DDUNR
vhodná otočná rezná platnička DN.. 1506..
Uhol nábehu 93 Stupeň
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 48 mm
Odsadenie stredu L3 27 mm
Celková dĺžka L 35 mm
Podložka 259033 3
Skrutka pre podložku 259027 2
Čeľusť, skrutka, O-krúžok 259036 4
Druh produktu Vyvŕtavacia hlava

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 264838 DM/42
EAN/GTIN 4251414902671
Číslo výrobcu 264838 DM/42

Popis

Vhodné pro:

Vyvrtávacie tyče č. 264930, 264934 a 264938.

Poznámka:

Kombinácia všetkých vymeniteľných rezných hláv so všetkými hriadeľmi vŕtacej tyče v rámci toho istého systému (GL, QC, DM) je možná.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "Master Mute" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka