Vyvŕtavacia tyč TK, pravé, ⌀ stopky / veľkosť doštičky: 12/07mm

Č. pol.: 261368 12/07
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 8×D
  • Rezný materiál: HM
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 12 mm
Veľkosť doštičiek 7 mm
Druh použitia pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do 8×D
Rezný materiál HM
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód E12K SVXCR/L07
Uhol nastavenia k 113 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička VC.. 0702..
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 15,5 mm
Odsadenie stredu L3 9 mm
Výška upínania L2 11 mm
Úžitková hĺbka T 3 mm
Dĺžka hlavy L1 40 mm
Celková dĺžka L 125 mm
Dĺžka výčnelku L1 96 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 27
Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 261368 12/07
EAN/GTIN 4062406285784
Číslo výrobcu 261368 12/07

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Vyvŕtavacia tyč TK, pravé, ⌀ stopky / veľkosť doštičky: 12/07mm

Vyvŕtavacia tyč TK, pravé, ⌀ stopky / veľkosť doštičky: 12/07mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
337,05 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
148,58 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
47 kus/y s okamžitým dodaním
270,90 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
58 kus/y s okamžitým dodaním
171,68 €
129,00 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
61 kus/y s okamžitým dodaním
111,30 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
234,15 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
180,60 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
170,63 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
180,60 €
124,00 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
66 kus/y s okamžitým dodaním
120,75 €
85,60 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
224,70 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
171,68 €
124,00 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
112,35 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
143,52 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
272,48 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
143,52 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním
143,52 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
212,16 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
217,36 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
292,24 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
296,40 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
234,15 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
120,75 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
138,60 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
270,40 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
281,84 €
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
200,72 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
206,96 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním
117,08 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
160,13 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
117,08 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
117,08 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
118,65 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
111,30 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
118,65 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
337,05 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
337,05 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
337,05 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
337,05 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
116,03 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
146,48 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
137,55 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
146,48 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
144,38 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
165,38 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
379,00 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
379,00 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
379,00 €
Celková dĺžka L 125 mm 125 mm 150 mm 150 mm 140 mm 150 mm 150 mm 125 mm 150 mm 140 mm 150 mm 150 mm 140 mm 100 mm 150 mm 100 mm 100 mm 90,5 mm 110 mm 115 mm 130 mm 150 mm 140 mm 140 mm 100,5 mm 120 mm 80,5 mm 95 mm 125 mm 140 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 150 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm 120 mm 120 mm 120 mm
Vnútorné chladenie áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno
⌀ stopky Ds 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Druh použitia pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka