{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Eco | |
Veľkosť drieku | 20 mm | |
Veľkosť dosky | 11 mm | |
Typ použitia | ľavé | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Držiak kódu ISO | SVJCR/L 2020X11 | |
Zodpovedajúca vložka | VC.. 1103.. | |
Šírka funkcie L4 | 25 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 40 mm | |
Celková dĺžka L | 99 mm | |
Vložte súpravu skrutiek | 269023 1 | |
Uhol nastavenia κ | 93 Stupeň | |
Aplikácia | Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie | |
Typ výrobku | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 261305 20/11 | |
Číslo výrobcu | 261305 20/11 |