{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Eco | |
Veľkosť stopky | 25 mm | |
Veľkosť doštičiek | 16 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Držiak ISO-kód | SVJCR/L 2525X16 | |
vhodná otočná rezná platnička | VC.. 1604.. | |
Funkčná šírka L4 | 32 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 40 mm | |
Celková dĺžka L | 111,5 mm | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269023 3 | |
Podložka | 259033 5 | |
Skrutka pre podložku | 269013 1 | |
Uhol nastavenia k | 93 Stupeň | |
Použitie | Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 261305 25/16 | |
Číslo výrobcu | 261305 25/16 |