{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CCMT 060204 | |
Uhlový Polomer | 0,4 mm | |
Typ | HB7130-2 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | M | |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | |
Lamač triesok | VS | |
Tolerancia | M | |
Hĺbka rezu ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 80 m/min - 270 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 260052 HB7130-2 | |
EAN/GTIN | 4062406750107 | |
Číslo výrobcu | 260052 HB7130-2 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
CC.T 060204, Typ: HB7130-2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 549 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
8,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
7,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
755 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
8,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
7,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
973 kus/y s okamžitým dodaním
5,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Uhlový Polomer | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CCMT 060204 | CCMT 060204 | CCMT 060204 |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | Dokoncovanie | Dokoncovanie |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | lahko prerušovaný | lahko prerušovaný |
Typ | HB7130-2 | HB7140-1 | HBT130 |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot. |
Hlavné použitie | M | M | M |