{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vložte kód ISO | CCMT060204 | |
Polomer rohov | 0,4 mm | |
Odroda | HB7140-2 | |
Rezný materiál | HM | |
Povrchová úprava | s povrchovou úpravou | |
Hlavné použitie | M | |
Stav rezania | silne prerušovaný | |
Ističe čipov | VS | |
Tolerancia | M | |
Hĺbka rezu ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Krmivo f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia | 70 m/min - 230 m/min | |
Počet zmien/rezov | 2 | |
Jednoduché/hrubé priradenie | Dokončovanie | |
Typ výrobku | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 260052 HB7140-2 | |
EAN/GTIN | 4067263315476 | |
Číslo výrobcu | 260052 HB7140-2 |