{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vložte kód ISO | CCMT 060204 | |
Polomer rohov | 0,4 mm | |
Odroda | HB7010-1 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | P | |
Stav rezania | kontinuálny | |
Ističe čipov | SS | |
Tolerancia | M | |
Hĺbka rezu ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Krmivo f | 0,05 mm/ot. - 0,25 mm/ot. | |
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia | 150 m/min - 500 m/min | |
Počet zmien/rezov | 2 | |
Jednoduché/hrubé priradenie | Dokoncovanie | |
Typ výrobku | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 260052 HB7010-1 | |
EAN/GTIN | 4045197780393 | |
Číslo výrobcu | 260052 HB7010-1 |