CC.T 060204, Typ: HB7035-1

Č. pol.: 260052 HB7035-1

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    8,70 € / ks
  • Od 10 ks
    7,25 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
626 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vložte kód ISO CCMT 060204
Polomer rohov 0,4 mm
Odroda HB7035-1
Rezný materiál HM
Hlavné použitie P
Stav rezania silne prerušovaný
Ističe čipov SS
Tolerancia M
Hĺbka rezu ap 0,2 mm - 2,5 mm
Krmivo f 0,05 mm/ot. - 0,25 mm/ot.
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia 120 m/min - 350 m/min
Počet zmien/rezov 2
Jednoduché/hrubé priradenie Dokoncovanie
Typ výrobku Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260052 HB7035-1
EAN/GTIN 4045197873682
Číslo výrobcu 260052 HB7035-1

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
Oceľ < 1100 N/mm²
P
Oceľ < 1400 N/mm²
P
kontinuálne
 
nepravidelná
 
prerušené
 
mokré maximum