{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CCGT 060204 | |
Uhlový Polomer | 0,4 mm | |
Typ | HU7315-1 | |
Rezný materiál | HM | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Hlavné použitie | N | |
Podmienka rezu | kontinuálny | |
Lamač triesok | AF | |
Tolerancia | G | |
Hĺbka rezu ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
Posuv f | 0,03 mm/ot. - 0,1 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 120 m/min - 600 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 260052 HU7315-1 | |
EAN/GTIN | 4062406380274 | |
Číslo výrobcu | 260052 HU7315-1 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
CC.T 060204, Typ: HU7315-1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
289 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
13,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
11,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
86 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
15,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
12,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výmien/rezných hrán | 2 | 2 |
Rezný materiál | HM | HM |
Podmienka rezu | kontinuálny | kontinuálny |
Lamač triesok | AF | AF |
Posuv f | 0,03 mm/ot. - 0,1 mm/ot. | 0,03 mm/ot. - 0,1 mm/ot. |
Hlavné použitie | N | N |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie |