WNMG 080408, Typ: SW05

Č. pol.: 252014 SW05
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička WNMG 080408
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ SW05
Rezný materiál HM
Hlavné použitie Ti
Podmienka rezu kontinuálny
Lamač triesok MQ
Hĺbka rezu ap 0,2 mm - 1 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 50 m/min - 140 m/min
Počet výmien/rezných hrán 6
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 252014 SW05
EAN/GTIN 4960664629992
Číslo výrobcu TWH08627

užívateľská tabuľka

Ti > 850 N/mm²
S
kontinuálne
 
mokré maximum