{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | WNMG 080408 | |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
Typ | CA515 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | P | |
Podmienka rezu | kontinuálny | |
Lamač triesok | HQ | |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 2 mm | |
Posuv f | 0,07 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 70 m/min - 435 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 6 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 252014 CA515 | |
EAN/GTIN | 4960664678655 | |
Číslo výrobcu | TAB08501 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
WNMG 080408, Typ: CA515
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
12,97 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
564 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
12,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
10,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výmien/rezných hrán | 6 | 6 |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | 0,8 mm |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | WNMG 080408 | WNMG 080408 |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | Dokoncovanie |
Podmienka rezu | kontinuálny | kontinuálny |
Typ | CA515 | HB7010-1 |
Posuv f | 0,07 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot. |