WNMG 080408, Typ: CCX

Č. pol.: 252014 CCX

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    14,59 € / ks
  • Od 10 ks
    12,16 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
136 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička WNMG 080408
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ PV720
Rezný materiál Cermet
Hlavné použitie P
Podmienka rezu kontinuálny
Lamač triesok HQ
Hĺbka rezu ap 0,2 mm - 1,5 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,35 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 210 m/min - 450 m/min
Povrchová úprava s povrchovou úpravou
Počet výmien/rezných hrán 6
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 252014 CCX
EAN/GTIN 4960664901159

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
Oceľ < 1100 N/mm²
P
Oceľ < 1400 N/mm²
P
kontinuálne
 
suché