WNMG 080408, Typ: CA125P

Č. pol.: 252014 CA125P
Nový produkt

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    15,56 € / ks
  • Od 10 ks
    12,97 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička WNMG 080408
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ CA125P
Rezný materiál HM
Hlavné použitie P
Podmienka rezu ľahko prerušovaný
Lamač triesok HQ
Hĺbka rezu ap 0,5 mm - 2 mm
Posuv f 0,07 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 150 m/min - 320 m/min
Počet výmien/rezných hrán 6
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokončovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 252014 CA125P
EAN/GTIN 4960664017270