{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | WNMG 080408 | |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
Typ | PR005S | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | S | |
Podmienka rezu | kontinuálny | |
Lamač triesok | MQ | |
Hĺbka rezu ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Posuv f | 0,03 mm/ot. - 0,13 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 30 m/min - 90 m/min | |
Povrchová úprava | Megacoat Hard | |
Počet výmien/rezných hrán | 6 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 252014 PR005S | |
EAN/GTIN | 4960664836840 | |
Číslo výrobcu | TLH08627 |