TNMG 220408 CA515

Č. pol.: 251587 CA515
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička TNMG 220408
    Uhlový Polomer 0,8 mm
    Typ CA515
    Rezný materiál HM
    Hlavné použitie P
    Podmienka rezu kontinuálny
    Lamač triesok PS
    Hĺbka rezu ap 1 mm - 4,5 mm
    Posuv f 0,15 mm/ot. - 0,6 mm/ot.
    Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 70 m/min - 435 m/min
    Počet výmien/rezných hrán 6
    Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
    Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 251587 CA515
    EAN/GTIN 4960664677719
    Číslo výrobcu TAB06421

    užívateľská tabuľka

    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    kontinuálne
     
    mokré maximum
     

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka