{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hriadeľ⌀ Ds.. | 40 mm | |
Veľkosť dosky | 22 mm | |
Typ použitia | pravé | |
Vnútorná hĺbka otáčania do | 3×D | |
Štandard | DIN 8024 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Držiak kódu ISO | A40T PTFNR/L 22 | |
Uhol nastavenia κ | 90 Stupeň | |
Zodpovedajúca vložka | TN.. 2204.. | |
Minimálne predvŕtanie⌀ Dmin | 50 mm | |
Stredová odchýlka L3 | 27 mm | |
Výška zovretia L2 | 38,5 mm | |
Celková dĺžka L | 300 mm | |
Podložka | 259031 10 | |
Kolenná páka | 259015 2 | |
Skrutka na pákové koleno | 259018 2 | |
Pružinová sada | 259044 2 | |
Súprava pružinových kolíkov | 259047 2 | |
Aplikácia | pozdĺžne sústruženie, vnútorné | |
Typ výrobku | Vyvŕtavacia tyč |
Číslo položky | 251416 40/22 | |
EAN/GTIN | 4045197868305 | |
Číslo výrobcu | 251416 40/22 |