Sústružnícky držiak 25/22

Č. pol.: 251406 25/22
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť stopky 25 mm
Veľkosť doštičiek 22 mm
Druh použitia pravé
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie nie
Držiak ISO-kód MTJNR/L 2525M22
vhodná otočná rezná platnička TN.. 2204..
Funkčná šírka L4 32 mm
Dĺžka hlavy L1 36 mm
Celková dĺžka L 150 mm
Súprava skrutiek 259023 2
Podložka 259031 33
Upínacia príložka 259038 13
Kolík 259049 2
Uhol nastavenia k 93 Stupeň
Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 251406 25/22
EAN/GTIN 4045197650917
Číslo výrobcu 251406 25/22

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka