{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | TNMG 220408 | |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
Typ | CA025P | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | P | |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | |
Lamač triesok | PS | |
Hĺbka rezu ap | 1 mm - 4,5 mm | |
Posuv f | 0,15 mm/ot. - 0,6 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 70 m/min - 420 m/min | |
Povrchová úprava | CVD | |
Počet výmien/rezných hrán | 6 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 251587 CA025P | |
EAN/GTIN | 4960664865185 | |
Číslo výrobcu | TMH00278 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
TNMG 220408, Typ: CA025P
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
64 kus/y s okamžitým dodaním
14,26 €
8,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
163 kus/y s okamžitým dodaním
80,75 €
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 138 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
12,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
10,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
348 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
14,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
11,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 394 kus/y s okamžitým dodaním
8,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výmien/rezných hrán | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | TNMG 220408 | TNMG 160408 | TNMG 160408 | TNMG 160408 | TNMG 160408 |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | hrubovanie a dokoncovanie | hrubovanie a dokoncovanie | hrubovanie a dokoncovanie | hrubovanie a dokoncovanie |
Typ | CA025P | HBX020 | HB7020 | HB7020 | HBT020 |
Lamač triesok | PS | PM | SM | WSM | PM |
Hlavné použitie | P | P | P | P | P |