{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť stopky | 32 mm | |
Veľkosť doštičiek | 22 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Norma | Výrobná norma | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Držiak ISO-kód | MTJNR/L 3232P22 | |
vhodná otočná rezná platnička | TN.. 2204.. | |
Funkčná šírka L4 | 40 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 36 mm | |
Celková dĺžka L | 170 mm | |
Súprava skrutiek | 259023 2 | |
Podložka | 259031 33 | |
Upínacia príložka | 259038 13 | |
Kolík | 259049 2 | |
Uhol nastavenia k | 93 Stupeň | |
Použitie | Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 251407 32/22 | |
EAN/GTIN | 4045197656926 | |
Číslo výrobcu | 251407 32/22 |