{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SNMX 1204 | |
Typ | HUT25 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | P | |
Ďalšie použitie | M | |
Podmienka rezu | kontinuálny | |
Hĺbka rezu ap | 4 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 50 m/min - 120 m/min | |
Rýchlosť rezania vc Ďalšie použitie | 30 m/min - 80 m/min | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Počet výmien/rezných hrán | 8 | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 251398 4 | |
EAN/GTIN | 4062406258313 | |
Číslo výrobcu | 251398 4 |