Sústružnícky držiak krátky GARANT Master Eco 20/12

Č. pol.: 251116 20/12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria Master Eco
    Veľkosť stopky 20 mm
    Veľkosť doštičiek 12 mm
    Druh použitia pravé
    Norma DIN ISO 5610
    Vnútorné chladenie áno
    Držiak ISO-kód PSSNR/L 2020X12
    vhodná otočná rezná platnička SN.. 1204..
    Funkčná šírka L4 25 mm
    Dĺžka hlavy L1 35 mm
    Celková dĺžka L 95 mm
    Podložka 259031 46
    Klinok 259015 15
    Skrutka klinku 259018 15
    Pružina 259046 4
    Uhol nastavenia k 45 Stupeň
    Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 251116 20/12
    EAN/GTIN 4062406733810
    Číslo výrobcu 251116 20/12

    Popis

    Prevedenie:

    Účinné chladenie priamo na reznej hrane a prídavným chladením voľných plôch.

    Poznámka:

    Prenos chladiacej kvapaliny v spojení s upínačmi GARANT Master eco č. 319006 − 311936, príp. č. 317900 pri dĺžke stopky <125 mm. Voliteľná možnosť pripojenia pomocou hadicovej prípojky (G 1/8 palca) č. 269207 a 269208.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Vložky

    Z tej istej série "Master Eco" Zobraziť všetky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka