{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SNMG 120408 | |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
Typ | HBT130 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | M | |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | |
Lamač triesok | MM | |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Posuv f | 0,12 mm/ot. - 0,45 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 50 m/min - 200 m/min | |
Povrchová úprava | TiCN | |
Počet výmien/rezných hrán | 8 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 251267 HBT130 | |
EAN/GTIN | 4062406256593 | |
Číslo výrobcu | 251267 HBT130 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
SNMG 120408, Typ: HBT130
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
694 kus/y s okamžitým dodaním
6,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
301 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
12,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
10,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
549 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
12,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
10,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
331 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
18,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
15,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
203 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Počet výmien/rezných hrán | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SNMG 120408 | SNMG 120408 | SNMG 120408 | SNMG 150608 | SNMG 120408 |
Rezný materiál | HM | HM | HM | HM | HM |
Typ | HBT130 | HB7120-1 | HB7140-1 | HB7140-1 | HB7130-2 |
Hlavné použitie | M | M | M | M | M |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 50 m/min - 200 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 70 m/min - 240 m/min |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie |