{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Odroda | HBT130 | |
Ističe čipov | MM | |
Počet kusov | 30 | |
Hĺbka rezu ap | 0,55 mm - 4,25 mm | |
Krmivo f | 0,2 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia | 80 mm/min - 135 mm/min | |
Obsah | 251267 HBT130 | |
Vložte kód ISO | SNMG120408 | |
Typ výrobku | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | GG2585 120408/30 | |
EAN/GTIN | 4067263094715 | |
Číslo výrobcu | GG2585 120408/30 |