Sústružnícky držiak krátky GARANT Master Eco, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/12mm

Č. pol.: 251116 25/12
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Eco
Veľkosť stopky 25 mm
Veľkosť doštičiek 12 mm
Druh použitia pravé
Norma DIN ISO 5610
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód PSSNR/L 2525X12
vhodná otočná rezná platnička SN.. 1204..
Funkčná šírka L4 32 mm
Dĺžka hlavy L1 35 mm
Celková dĺžka L 105 mm
Podložka 259031 46
Klinok 259015 15
Skrutka klinku 259018 15
Pružina 259046 4
Uhol nastavenia k 45 Stupeň
Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 251116 25/12
EAN/GTIN 4062406733827
Číslo výrobcu 251116 25/12

Popis

Prevedenie:

Účinné chladenie priamo na reznej hrane a prídavným chladením voľných plôch.

Poznámka:

Prenos chladiacej kvapaliny v spojení s upínačmi GARANT Master eco č. 319006 − 311936, príp. č. 317900 pri dĺžke stopky <125 mm. Voliteľná možnosť pripojenia pomocou hadicovej prípojky (G 1/8 palca) č. 269207 a 269208.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "Master Eco" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka