SNMX 120408 2

Č. pol.: 251398 2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Polomer Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SNMX 1204
Typ HUT25
Rezný materiál HM
Hlavné použitie P
Ďalšie použitie M
Podmienka rezu kontinuálny
Hĺbka rezu ap 2 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 50 m/min - 120 m/min
Rýchlosť rezania vc Ďalšie použitie 30 m/min - 80 m/min
Povrchová úprava bez povlaku
Počet výmien/rezných hrán 8
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 251398 2
EAN/GTIN 4062406258290
Číslo výrobcu 251398 2

užívateľská tabuľka

kontinuálne
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Vhodné pro:

Upínací držiak PSSN. Napríklad sústružnícky držiak č. 251112 a 251113.

Poznámka:

Pred použitím otočných platničiek s polomerom ≥ 3 mm je potrebné modifikovať lôžko doštičky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka