Držiak KOMET TwinKom® pre dvojbritú vyvrtávaciu hlavu α = 80° Hrubovanie 83-124

Č. pol.: 236684 83-124
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Držiak Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Držiak 83 mm - 124 mm
    Otočná rezná platnička W 83 44 − ...
    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SOEX 120508
    Súprava upevňovacích skrutiek 239652 20IP (6,3 Nm)
    Druh produktu Držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 236684 83-124
    EAN/GTIN 4047109014893
    Číslo výrobcu G03 80080

    Popis

    Použitie:

    S vymeniteľnou reznou doštičkou č. 236520236576.

    Vhodné pro:

    Dvojbritá vyrtávacia hlava G01 č. 236680236682.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka