Držiak KOMET TwinKom® pre dvojbritú vyvrtávaciu hlavu α = 80° Hrubovanie 39-53

Č. pol.: 236684 39-53
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Držiak Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Držiak 39 mm - 53 mm
Otočná rezná platnička W 83 32 − ...
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SOEX 090408
Súprava upevňovacích skrutiek 239653 15IP2 (2,8 Nm)
Druh produktu Držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 236684 39-53
EAN/GTIN 4047109014862
Číslo výrobcu G03 80050

Popis

Použitie:

S vymeniteľnou reznou doštičkou č. 236520236576.

Vhodné pro:

Dvojbritá vyrtávacia hlava G01 č. 236680236682.