Držiak KOMET TwinKom® pre dvojbritú vyvrtávaciu hlavu α = 80° Hrubovanie, Držiak: 24-32

Č. pol.: 236684 24-32
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Držiak Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Držiak 24 mm - 32 mm
Otočná rezná platnička W 83 18 −...
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SOEX 060306
Súprava upevňovacích skrutiek 239652 6IP2 (1,0 Nm)
Druh produktu Držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 236684 24-32
EAN/GTIN 4047109014848
Číslo výrobcu G03 80030

Popis

Použitie:

S vymeniteľnou reznou doštičkou č. 236520236576.

Vhodné pro:

Dvojbritá vyrtávacia hlava G01 č. 236680236682.