Držiak KOMET TwinKom® pre dvojbritú vyvrtávaciu hlavu α = 80° Hrubovanie 64-91

Č. pol.: 236684 64-91
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Držiak Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Držiak 64 mm - 91 mm
Otočná rezná platnička W 83 44 − ...
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SOEX 120508
Súprava upevňovacích skrutiek 239652 20IP (6,3 Nm)
Druh produktu Držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 236684 64-91
EAN/GTIN 4047109014886
Číslo výrobcu G03 80070

Popis

Použitie:

S vymeniteľnou reznou doštičkou č. 236520236576.

Vhodné pro:

Dvojbritá vyrtávacia hlava G01 č. 236680236682.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Vložky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka