Držiak KOMET TwinKom® pre dvojbritú vyvrtávaciu hlavu α = 80° Hrubovanie 30-41

Č. pol.: 236684 30-41
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Držiak Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Držiak 30 mm - 41 mm
    Otočná rezná platnička W 83 23 − ...
    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SOEX 07T308
    Súprava upevňovacích skrutiek 239652 8IP1 (1,3 Nm)
    Druh produktu Držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 236684 30-41
    EAN/GTIN 4047109014855
    Číslo výrobcu G03 80040

    Popis

    Použitie:

    S vymeniteľnou reznou doštičkou č. 236520236576.

    Vhodné pro:

    Dvojbritá vyrtávacia hlava G01 č. 236680236682.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka