{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | KUB Pentron® | |
Nominálna⌀ D. | 25,5 | |
Hĺbka vŕtania pre vŕtačky s indexovateľnými platničkami do | 4×D | |
Driek | ABS | |
Použitie pri vŕtaní | vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia rezania | HPC | |
Užitočná dĺžka L1 | 104 mm | |
Pre palce⌀ | 1 palec | |
Dĺžka konzolového ramena LA. | 137 mm | |
ABS® hriadeľ⌀ Ds.. | 50 mm | |
Vložte kód ISO | SOGX 080308 24-... | |
Vložte súpravu skrutiek | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Počet rezných hrán z | 1 | |
Typ výrobku | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 236603 25,5 | |
EAN/GTIN | 4047109181700 | |
Číslo výrobcu | U44 52550 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vymeniteľnými doštičkami Stopka ABS®, 4×D, ⌀ DC: 25,5mm
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
650,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
512,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Použitie pri vŕtaní | vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie | vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie |
Vložte kód ISO | SOGX 080308 24-... | SOGX 080407 |
Nominálna⌀ D. | 25,5 | 25,5 |
Vložte súpravu skrutiek | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) |
Užitočná dĺžka L1 | 104 mm | 104 mm |
Pre palce⌀ | 1 palec | 1 palec |
Dĺžka konzolového ramena LA. | 137 mm | 125 mm |