{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | KUB Quatron® | |
Menovitý-⌀ D | 38 | |
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 4×D | |
Stopka | ABS | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Úžitková dĺžka L1 | 152 mm | |
Dĺžka previsu LA | 202 mm | |
ABS® ⌀ stopky Ds | 63 mm | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SOEX 120508 44-... | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Počet rezných hrán Z | 1 | |
Celková dĺžka L | 240 mm | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 235507 38 | |
Číslo výrobcu | U14 03800 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Vrták do plného KOMET KUB Quatron® s vymeniteľnými doštičkami Stopka ABS®, 4×D, ⌀ DC: 38mm |
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
643,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
461,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SOEX 120508 44-... | SOGX 130511 | SOMT13M510 / XOMT13M506 |
Menovitý-⌀ D | 38 | 38 | 38 |
Stopka | ABS | ISO 9766 | ISO 9766 |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239652 20IP (6,3 Nm) | 239700 20IP (6.3 Nm) | 232980 6 (TX15;3Nm) |
Úžitková dĺžka L1 | 152 mm | 152 mm | 156 mm |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Indexable drill | Indexable drill |
Dĺžka previsu LA | 202 mm | 179 mm | 187 mm |