{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | KUB Quatron® | |
Menovitý-⌀ D | 33 | |
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 4×D | |
Stopka | ABS | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Úžitková dĺžka L1 | 132 mm | |
Dĺžka previsu LA | 172 mm | |
ABS® ⌀ stopky Ds | 63 mm | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SOEX 090408 32-... | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Počet rezných hrán Z | 1 | |
Celková dĺžka L | 210 mm | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 235507 33 | |
Číslo výrobcu | U14 03300 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Vrták do plného KOMET KUB Quatron® s vymeniteľnými doštičkami Stopka ABS®, 4×D, ⌀ DC: 33mm |
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
436,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
599,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
415,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno | áno |
Menovitý-⌀ D | 33 | 33 | 33 | 33 |
Stopka | ABS | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) | 232980 5 (TX15;3Nm) |
Úžitková dĺžka L1 | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 135 mm |
Dĺžka previsu LA | 172 mm | 161 mm | 157 mm | 163 mm |