{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | KUB Quatron® | |
Menovitý-⌀ D | 39,5 | |
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 3×D | |
Stopka | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Použite vrtáka | Stredenie; Prevŕtanie; vypuklý; priečne vŕtanie; Vŕtanie paketov; Vŕtanie s presadením; šikmý výstup; Šikmé vŕtanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Úžitková dĺžka L1 | 120 mm | |
Dĺžka previsu LA | 159 mm | |
⌀ stopky Ds | 32 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 60 mm | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SOEX 120508 44-.. | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Počet rezných hrán Z | 1 | |
Celková dĺžka L | 219 mm | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 235502 39,5 | |
EAN/GTIN | 4047109026957 | |
Číslo výrobcu | U11 83950 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vrták do plného KOMET KUB Quatron® s vymeniteľnými doštičkami Kombinovaná stopka 39,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
618,00 €
494,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
385,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 1 | 1 |
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 3×D | 3×D |
Použite vrtáka | Stredenie ;Prevŕtanie ;vypuklý ;priečne vŕtanie ;Vŕtanie paketov ;Vŕtanie s presadením ;šikmý výstup ;Šikmé vŕtanie | Stredenie ;vypuklý ;podmienené priečne vŕtanie ;Vŕtanie s presadením ;šikmý výstup ;Šikmé vŕtanie |
Celková dĺžka L | 219 | 219 |
⌀ stopky Ds | 32 | 32 |
Dĺžka stopky Ls | 60 | 60 |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |