{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | KUB Quatron® | |
Nominálna⌀ D. | 35 | |
Hĺbka vŕtania pre vŕtačky s indexovateľnými platničkami do | 3×D | |
Driek | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Použitie pri vŕtaní | Stredenie; Prevŕtanie; vypuklý; priečne vŕtanie; Vŕtanie paketov; Vŕtanie s presadením; šikmý výstup; Šikmé vŕtanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Užitočná dĺžka L1 | 105 mm | |
Pre palce⌀ | 1 3/8 palec | |
Dĺžka konzolového ramena LA. | 134 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 32 mm | |
Dĺžka drieku Ls. | 60 mm | |
Vložte kód ISO | SOEX 120508 44-.. | |
Vložte súpravu skrutiek | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Počet rezných hrán z | 1 | |
Celková dĺžka L | 194 mm | |
Typ výrobku | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 235502 35 | |
EAN/GTIN | 4047109026469 | |
Číslo výrobcu | U11 83500 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Vrták do plného KOMET KUB Quatron® s vymeniteľnými doštičkami Kombinovaná stopka, 3×D, ⌀ DC: 35mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
618,00 €
454,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
359,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán z | 1 | 1 |
Použitie pri vŕtaní | Stredenie; Prevŕtanie; vypuklý; priečne vŕtanie; Vŕtanie paketov; Vŕtanie s presadením; šikmý výstup; Šikmé vŕtanie | Stredenie; vypuklý; podmienené priečne vŕtanie; Vŕtanie s presadením; šikmý výstup; Šikmé vŕtanie |
Vložte kód ISO | SOEX 120508 44-.. | WOEX 05T304 |
Nominálna⌀ D. | 35 | 35 |
Užitočná dĺžka L1 | 105 mm | 105 mm |
Pre palce⌀ | 1 3/8 palec | 1 3/8 palec |
Typ výrobku | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |