{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | KUB Quatron® | |
Menovitý-⌀ D | 31 | |
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 3×D | |
Stopka | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Použite vrtáka | Stredenie; Prevŕtanie; vypuklý; priečne vŕtanie; Vŕtanie paketov; Vŕtanie s presadením; šikmý výstup; Šikmé vŕtanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Úžitková dĺžka L1 | 93 mm | |
pre ⌀ palca | 1 7/32 palec | |
Dĺžka previsu LA | 122 mm | |
⌀ stopky Ds | 32 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 60 mm | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SOEX 090408 32-.. | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Počet rezných hrán Z | 1 | |
Celková dĺžka L | 182 mm | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 235502 31 | |
EAN/GTIN | 4047109024526 | |
Číslo výrobcu | U11 83100 |