{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | KUB Quatron® | |
Menovitý-⌀ D | 26,5 | |
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 3×D | |
Stopka | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Použite vrtáka | Stredenie; Prevŕtanie; vypuklý; priečne vŕtanie; Vŕtanie paketov; Vŕtanie s presadením; šikmý výstup; Šikmé vŕtanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Úžitková dĺžka L1 | 81 mm | |
Dĺžka previsu LA | 105 mm | |
⌀ stopky Ds | 32 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 60 mm | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SOEX 07T308 23-.. | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Počet rezných hrán Z | 1 | |
Celková dĺžka L | 165 mm | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 235502 26,5 | |
EAN/GTIN | 4047109026926 | |
Číslo výrobcu | U11 82650 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vrták do plného KOMET KUB Quatron® s vymeniteľnými doštičkami Kombinovaná stopka 26,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
432,00 €
345,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
359,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 1 | 1 |
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 3×D | 3×D |
Vnútorné chladenie | áno | áno |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SOEX 07T308 23-.. | WOEX 05T304 |
Dĺžka stopky Ls | 60 mm | 60 mm |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Dĺžka previsu LA | 105 mm | 105 mm |