Vrták do plného KOMET KUB Quatron® s vymeniteľnými doštičkami Kombinovaná stopka 38

Č. pol.: 235502 38
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
  • Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do: 3×D
  • Stopka: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Použite vrtáka: Stredenie; Prevŕtanie; vypuklý; priečne vŕtanie; Vŕtanie paketov; Vŕtanie s presadením; šikmý výstup; Šikmé vŕtanie
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria KUB Quatron®
    Menovitý-⌀ D 38
    Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do 3×D
    Stopka DIN 6535 HE, DIN 6595
    Použite vrtáka Stredenie; Prevŕtanie; vypuklý; priečne vŕtanie; Vŕtanie paketov; Vŕtanie s presadením; šikmý výstup; Šikmé vŕtanie
    Vnútorné chladenie áno
    Úžitková dĺžka L1 114 mm
    pre ⌀ palca 1 1/2 palec
    Dĺžka previsu LA 153 mm
    ⌀ stopky Ds 32 mm
    Dĺžka stopky Ls 60 mm
    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SOEX 120508 44-..
    Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 239652 20IP (6,3 Nm)
    Počet rezných hrán Z 1
    Celková dĺžka L 213 mm
    Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 235502 38
    EAN/GTIN 4047109026490
    Číslo výrobcu U11 83800

    Popis

    Prevedenie:

    S kombinovanou stopkou.
    • Optimalizované chladiace kanáliky pre spoľahlivý odvod triesok.
    • Vrcholový uhol 174° pre takmer rovné dno otvoru.

    Použitie:

    • Stacionárne a rotačné použitie.
    • Na vŕtanie v ťažkých podmienkach (ochranný náter, liatinové šikmé plochy, prerušovaný rez).
    • Na otvory s toleranciou ±0,2 mm.

    S vymeniteľnými doštičkami č. 236520236576.

    Rozsah dodávky:

    Vrátane upínacích skrutiek (bez otočných rezných doštičiek).

    Poznámka:

    Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka