{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | KUB Quatron® | |
Menovitý-⌀ D | 18,5 | |
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 3×D | |
Stopka | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Použite vrtáka | Stredenie; Prevŕtanie; vypuklý; priečne vŕtanie; Vŕtanie paketov; Vŕtanie s presadením; šikmý výstup; Šikmé vŕtanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Úžitková dĺžka L1 | 57 mm | |
Dĺžka previsu LA | 81 mm | |
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 56 mm | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SOEX 060306 18-.. | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Počet rezných hrán Z | 1 | |
Celková dĺžka L | 137 mm | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 235502 18,5 | |
EAN/GTIN | 4047109024663 | |
Číslo výrobcu | U11 71850 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Vrták do plného KOMET KUB Quatron® s vymeniteľnými doštičkami Kombinovaná stopka, 3×D, ⌀ DC: 18,5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
416,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
384,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
303,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 1 | 1 | 1 |
Použite vrtáka | Stredenie; Prevŕtanie; vypuklý; priečne vŕtanie; Vŕtanie paketov; Vŕtanie s presadením; šikmý výstup; Šikmé vŕtanie | vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie | vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienečne strediace vŕtanie; podmienené strediace vŕtanie |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno |
Stopka | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | 239700 6IP2 (0,6 Nm) | 232980 2 (TX7;0,8Nm) |
Úžitková dĺžka L1 | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Dĺžka previsu LA | 81 mm | 75 mm | 74 mm |