{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | KUB Quatron® | |
Menovitý-⌀ D | 18 | |
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 3×D | |
Stopka | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Použite vrtáka | Stredenie; Prevŕtanie; vypuklý; priečne vŕtanie; Vŕtanie paketov; Vŕtanie s presadením; šikmý výstup; Šikmé vŕtanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Úžitková dĺžka L1 | 54 mm | |
Dĺžka previsu LA | 78 mm | |
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 56 mm | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SOEX 060306 18-.. | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Počet rezných hrán Z | 1 | |
Celková dĺžka L | 134 mm | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 235502 18 | |
EAN/GTIN | 4047109024397 | |
Číslo výrobcu | U11 71800 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Vrták do plného KOMET KUB Quatron® s vymeniteľnými doštičkami Kombinovaná stopka 18
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním
416,00 €
331,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|||
Number of cutting edges Z | 1 | 1 | 1 |
Drill depth for indexable insert drill up to | 3×D | 3×D | 3×D |
Use for drilling | Stredenie ;Prevŕtanie ;vypuklý ;priečne vŕtanie ;Vŕtanie paketov ;Vŕtanie s presadením ;šikmý výstup ;Šikmé vŕtanie | Centre drilling ;oblique spot drilling ;limited cross-drilling ;Aperture ;oblique exit ;convex | Centre drilling ;oblique spot drilling ;limited cross-drilling ;Aperture ;oblique exit ;convex |
ISO code indexable insert | SOEX 060306 18-.. | WOEX 030204 | WOEX 030204 |
Nominal ⌀ D | 18 | 18 | 18 |
Shank length Ls | 56 | 56 | 50 |
Pack of insert screws | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | 239700 6IP (0.6 Nm) | 239700 6IP (0.6 Nm) |