Vymeniteľná britová doštička KOMET®, BK8425, Typ označenia W83: 18-010

Č. pol.: 236520 18-010
Individual prices for business customers after login.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    19,56 € / ks
  • Od 10 ks
    16,30 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
682 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ označenia W83 Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SOEX 060306
Označenie 18-010
Typ BK8425
Typ Uni
Rezný materiál HM
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,16 mm/ot.
Počet výmien/rezných hrán 4
maximálna hĺbka rezu ap max pri orezávaní 0,72 mm
maximálna hĺbka rezu ap max pri plných drážkach 0,72 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 236520 18-010
EAN/GTIN 4047109103429
Číslo výrobcu W83 18010.068425

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
600
Alu (krátke rezanie)
N
300
Hliník > 10 % si
N
250
Oceľ < 500 N/mm²
P
300
Oceľ < 750 N/mm²
P
250
Oceľ < 900 N/mm²
P
200
Oceľ < 1100 N/mm²
P
160
Oceľ < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
200
Uni
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Brúsené po obvode, so zaoblenou reznou hranou a spekaným odlamovačom triesky.

Poznámka:

Normované hodnoty sa vzťahujú na KUB Quatron®.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Vymeniteľná britová doštička KOMET®, BK8425, Typ označenia W83: 18-010

Vymeniteľná britová doštička KOMET®, BK8425, Typ označenia W83: 18-010

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
682 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
19,56 €
Od 10  kusov
16,30 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
241 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
15,42 €
Od 10  kusov
12,85 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
547 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
16,38 €
Od 10  kusov
13,65 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
814 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
17,16 €
Od 10  kusov
14,30 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
534 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
17,64 €
Od 10  kusov
14,70 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
464 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
18,54 €
Od 10  kusov
15,45 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
79 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
19,68 €
Od 10  kusov
16,40 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
513 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
20,52 €
Od 10  kusov
17,10 €
Počet výmien/rezných hrán 4 4 4 4 4 4 4 4
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SOEX 060306 SOGX 050204 SOGX 060305 SOGX 070306 SOGX 080407 SOGX 100408 SOGX 110509 SOGX 130511
Rezný materiál HM HM HM HM HM HM HM HM
Typ BK8425 HB630 HB630 HB630 HB630 HB630 HB630 HB630
Typ Uni UNI UNI UNI UNI UNI UNI UNI
Druh produktu Otočné rezné platničky na vŕtanie Otočné rezné platničky na vŕtanie Otočné rezné platničky na vŕtanie Otočné rezné platničky na vŕtanie Otočné rezné platničky na vŕtanie Otočné rezné platničky na vŕtanie Otočné rezné platničky na vŕtanie Otočné rezné platničky na vŕtanie

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka