{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Elektrická vŕtačka | |
Nominálna⌀ D. | 36,5 | |
Hĺbka vŕtania pre vŕtačky s indexovateľnými platničkami do | 4×D | |
Driek | ISO 9766 | |
Použitie pri vŕtaní | vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia rezania | HPC | |
Užitočná dĺžka L1 | 148 mm | |
Pre palce⌀ | 1 7/16 palec | |
Dĺžka konzolového ramena LA. | 175 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 40 mm | |
Dĺžka drieku Ls. | 68 mm | |
Maximálny limit nastavenia vmax | 0,25 mm | |
Vložte kód ISO | SOGX 110509 | |
Vložte súpravu skrutiek | 239700 15IP (2,8 Nm) | |
Trieda vložiek pre vnútorné rezanie | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Počet rezných hrán z | 1 | |
Typ výrobku | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 234010 36,5 | |
EAN/GTIN | 4045197740724 | |
Číslo výrobcu | 234010 36,5 |