SOGX 100408, HB6530, Typ: ST1400

Č. pol.: 234074 ST1400

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    18,54 € / ks
  • Od 10 ks
    15,45 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
436 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SOGX 100408
Séria Elektrická vŕtačka
Typ ST1400
Typ HB6530
Rezný materiál HM
Posuv f 0,08 - 0,16 mm/ot.
Počet výmien/rezných hrán 4
Druh produktu Otočné rezné platničky na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 234074 ST1400
EAN/GTIN 4045197697813
Číslo výrobcu 234074 ST1400

užívateľská tabuľka

Oceľ < 900 N/mm²
P
230
Oceľ < 1100 N/mm²
P
190
Oceľ < 1400 N/mm²
P
160
mokré maximum
 

Popis

Vhodné pro:

GARANT Power Drill č. 234000234025.

Odporúčanie:

Pri navrtávaní s držiakom č. 234015 a č. 234025 znížte posuv na 70 %.

Poznámka:

Nepoužívajte ako vnútornú reznú ranu (nevyhnutné pre vnútornú reznú hranu = trieda rezného materiálu HB630).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


SOGX 100408, HB6530, Typ: ST1400

SOGX 100408, HB6530, Typ: ST1400

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
436 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
18,54 €
Od 10  kusov
15,45 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
371 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
15,42 €
Od 10  kusov
12,85 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
262 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
16,38 €
Od 10  kusov
13,65 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
329 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
17,16 €
Od 10  kusov
14,30 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
324 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
17,64 €
Od 10  kusov
14,70 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
249 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
19,68 €
Od 10  kusov
16,40 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
387 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
20,52 €
Od 10  kusov
17,10 €
Počet výmien/rezných hrán 4 4 4 4 4 4 4
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SOGX 100408 SOGX 050204 SOGX 060305 SOGX 070306 SOGX 080407 SOGX 110509 SOGX 130511
Rezný materiál HM HM HM HM HM HM HM
Typ HB6530 HB6530 HB6530 HB6530 HB6530 HB6530 HB6530
Typ ST1400 ST1400 ST1400 ST1400 ST1400 ST1400 ST1400
Druh produktu Otočné rezné platničky na vŕtanie Otočné rezné platničky na vŕtanie Otočné rezné platničky na vŕtanie Otočné rezné platničky na vŕtanie Otočné rezné platničky na vŕtanie Otočné rezné platničky na vŕtanie Otočné rezné platničky na vŕtanie

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka