SOGX 070306 ST1400

Č. pol.: 234054 ST1400

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    16,98 € / ks
  • Od 10 ks
    14,15 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
404 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SOGX 070306
    Séria Elektrická vŕtačka
    Typ ST1400
    Typ HB6530
    Rezný materiál HM
    Posuv f 0,08 - 0,14 mm/ot.
    Počet výmien/rezných hrán 4
    Druh produktu Otočné rezné platničky na vŕtanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 234054 ST1400
    EAN/GTIN 4045197697738
    Číslo výrobcu 234054 ST1400

    užívateľská tabuľka

    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    230
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    190
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    160
    mokré maximum
     

    Popis

    Vhodné pro:

    GARANT Power Drill č. 234000234025.

    Odporúčanie:

    Pri navrtávaní s držiakom č. 234015 a č. 234025 znížte posuv na 70 %.

    Poznámka:

    Nepoužívajte ako vnútornú reznú ranu (nevyhnutné pre vnútornú reznú hranu = trieda rezného materiálu HB630).

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka