{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Elektrická vŕtačka | |
Menovitý-⌀ D | 40 | |
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 4×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Použite vrtáka | vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Úžitková dĺžka L1 | 160 mm | |
Dĺžka previsu LA | 188 mm | |
⌀ stopky Ds | 40 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 68 mm | |
Maximálna hranica prestavenia Vmax | 0,25 mm | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SOGX 130511 | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239700 20IP (6,3 Nm) | |
Sortiment otočných rezných platničiek pre vnútorné ostrie | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Počet rezných hrán Z | 1 | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 234010 40 | |
EAN/GTIN | 4045197740816 | |
Číslo výrobcu | 234010 40 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Vrták do plného GARANT Power Drill s vymeniteľnými doštičkami Kombinovaná stopka 40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
674,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
456,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Použite vrtáka | vypuklé podmienečne ;vypuklé podmienene ;podmienené priečne vŕtanie ;podmienené vŕtanie vo zväzku ;podmienene šikmý výstup ;podmienené strediace vŕtanie | vypuklé podmienečne ;vypuklé podmienene ;podmienené priečne vŕtanie ;podmienené vŕtanie vo zväzku ;podmienečne strediace vŕtanie ;podmienené strediace vŕtanie |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SOGX 130511 | SOMT13M510/XOMT13M506 |
⌀ stopky Ds | 40 | 40 |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239700 20IP (6,3 Nm) | 232980 6 (TX15;3Nm) |
Stratégia obrábania | HPC | HPC |
Séria | Elektrická vŕtačka | HOLEX Pro Tap |
Dĺžka previsu LA | 188 | 196 |