{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Elektrická vŕtačka | |
Menovitý-⌀ D | 32 | |
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 4×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Použite vrtáka | vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Úžitková dĺžka L1 | 128 mm | |
Dĺžka previsu LA | 152 mm | |
⌀ stopky Ds | 40 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 68 mm | |
Maximálna hranica prestavenia Vmax | 0,25 mm | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SOGX 110509 | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239700 15IP (2,8 Nm) | |
Sortiment otočných rezných platničiek pre vnútorné ostrie | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Počet rezných hrán Z | 1 | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 234010 32 | |
EAN/GTIN | 4045197740618 | |
Číslo výrobcu | 234010 32 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Vrták do plného GARANT Power Drill s vymeniteľnými doštičkami Kombinovaná stopka, 4×D, ⌀ DC: 32mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
599,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
436,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
415,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
743,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 1 | 1 | 1 | 2 |
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 4×D | 4×D | 4×D | 5×D |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno | áno |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SOGX 110509 | WOEX 05T304 | SOMT110408/XOMT110406 | SOGX 110509 |
Menovitý-⌀ D | 32 | 32 | 32 | 32 |
Úžitková dĺžka L1 | 128 mm | 128 mm | 131 mm | 160 mm |
Dĺžka previsu LA | 152 mm | 157 mm | 158 mm | 199 mm |